曜日別特売
KA40001 鉄工ヤスリ 角型 ツボサン 10523792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄工ヤスリ 角型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ヤスリの長さ(mm)400
目の粗さ荒目(6cuts/cm)
荒目(6cuts/cm)
細目(14cuts/cm)
中目(8cuts/cm)
細目(15cuts/cm)
油目(23cuts/cm)
細目(25cuts/cm)
油目(38cuts/cm)
細目(22cuts/cm)
油目(34cuts/cm)
油目(30cuts/cm)
細目(19cuts/cm)
細目(17cuts/cm)
油目(26cuts/cm)
荒目(12cuts/cm)
中目(16cuts/cm)
中目(14cuts/cm)
荒目(10cuts/cm)
中目(12cuts/cm)
荒目(9cuts/cm)
中目(10cuts/cm)
荒目(8cuts/cm)
荒目(7cuts/cm)
中目(9cuts/cm)
全長(mm)490
ヤスリ部幅W(mm)18
内容量1本注文コード10523792品番KA40001
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状ヤスリの長さ(mm)400目の粗さ荒目(6cuts/cm)全長(mm)490ヤスリ部幅W(mm)18適合材鉄、アルミ、銅・真鍮、プラスチックトラスコ品番852-8240種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

面取り-鉄工250角、仕上げ-鉄工250平
面取り-5本組半丸、仕上げ-250mm角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02294765
2023-11-13
用途: 鉄板のバリ取りなどに使用

DIYで鉄板のステーなどカットした後にバリ取りに使用しています。
サイズが小さく切削性も良く細かな作業に重宝しています。

対象商品 : 02294783
2018-01-04
用途: ステンレス化粧面の補修

ヘアラインステンレス化粧面のキズ補修で使用します。このぐらいのサイズが丁度よいです。

対象商品 : 02294835
2017-03-12
用途: ステンレス研磨

研磨力が落ち難いと思います。いつもこのブランドです。

対象商品 : 02294765
2016-07-22
用途: ステンレスの研磨

主観ですが、他で買ったものより長持ちしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする