曜日別特売
HA40003 鉄工ヤスリ 丸平型 ツボサン 10523862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄工ヤスリ 丸平型

(11件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ヤスリの長さ(mm)400
刃長(mm)400
目の粗さ中目(14cuts/cm)
中目(14cuts/cm)
荒目(6cuts/cm)
細目(8cuts/cm)
荒目(12cuts/cm)
中目(16cuts/cm)
細目(25cuts/cm)
油目(38cuts/cm)
荒目(10cuts/cm)
細目(22cuts/cm)
油目(34cuts/cm)
荒目(9cuts/cm)
中目(12cuts/cm)
細目(19cuts/cm)
油目(30cuts/cm)
荒目(8cuts/cm)
中目(10cuts/cm)
細目(17cuts/cm)
油目(26cuts/cm)
荒目(7cuts/cm)
中目(9cuts/cm)
細目(15cuts/cm)
油目(23cuts/cm)
全長(mm)490
内容量1本注文コード10523862品番HA40003
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。全長(mm)490ヤスリの長さ(mm)400厚さ(mm)11目の粗さ中目(14cuts/cm)形状半丸トラスコ品番852-8061種別鉄工用幅(mm)36刃長(mm)400適合材鉄、アルミ、銅・真鍮、プラスチックヤスリ部外径W(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 鋼をえぐるように削る
サービス業

30年ほど前に近所の金物屋で「ツボ」系の同じものを購入。最近、出番が多いので、消耗した時に備えて、購入しました。
試し使いしただけなのですが、そん色ない使い心地でした。

対象商品 : 02454024
2023-07-31
用途: 作業の定番
有限会社横島高周波金型工業製造業

真鍮素材を加工しての品物づくりです。手作業なので、出需品です。

対象商品 : 02454015
2022-02-02
用途: 無線機の制作時
その他業種

ある程度の大きさがあり手に馴染みやすい。薄い鉄のパネルや、アルミパネルの加工にはなんの問題もありませんでした。ちなみにアルミの加工には早く削れすぎ注意が必要、私のようなお調子者には特に注意が必要と感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 02294022
2021-06-30
用途: 挽物の最初の粗削り
その他業種

挽物の最初の粗削り用に使用していますが、切れも良く
中削りにスムーズに移れます。

1が参考にしています
対象商品 : 02454042
2017-04-11
用途: 修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

1が参考にしています
対象商品 : 02293943
2016-10-28
用途: 板金工作、バリ取り

油目やすりは扱店が少なく入手に困っていました。 横方向に流されるような癖のある刃型でなく使いやすいやすりです。 予想どおりきれいな切削仕上がりです。 気のせいか、海外(ヨーロッパ)製品と比較するとキリコがやや詰まりやすいように感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 02454015
2016-09-30
用途: 金属のバリ取り

150mm半丸を購入。グラインダーで切断した鋼管のバリ取りに使用していますが、小さめサイズなので扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02454024
2017-03-24
用途: バリ取り

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする