※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
細工ヤスリ10型半丸中目185
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10524316
品番
BN10H
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途
バリ取り、仕上げなどに
形状
半丸
目の粗さ
中目(目切幅 85mm)
全長(mm)
185
トラスコ品番
811-6920
材質
SKS8
質量(g)
27
注意
※5型~10型は全長サイズです。