HI010-01  (10ポングミ アラメ) 組ヤスリ10本組平荒目 ヤマグチ 10524535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組ヤスリ10本組平荒目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10524535品番HI010-01 (10ポングミ アラメ)
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

用途バリ取り、仕上げなどに仕様荒目(目切幅85mm)トラスコ品番811-6752材質SKS8形状寸法(mm)185×7×2.5(先幅6.3)質量(g)25
注意
※5本組~12本組は全長サイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする