HA012-03  (12ホングミ サイメ) 組ヤスリ12本組半丸細目 ヤマグチ 10524666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組ヤスリ12本組半丸細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10524666品番HA012-03 (12ホングミ サイメ)
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

用途バリ取り、仕上げなどに仕様細目(目切幅70mm)トラスコ品番811-6724材質SKS8形状半丸寸法(mm)170×4×2(先幅1.2)質量(g)12
注意
※5本組~12本組は全長サイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする