※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
組ヤスリ5本組平細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10524842
品番
HI005-03
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途
バリ取り、仕上げなどに
仕様
細目(目切幅110mm)
トラスコ品番
811-6890
材質
SKS8
形状
平
寸法(mm)
215×11×3.5(先幅10.0)
質量(g)
67
注意
※5本組~12本組は全長サイズです。