MA008-02  (8ホングミ チュウメ) 組ヤスリ8本組丸中目 ヤマグチ 10524912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組ヤスリ8本組丸中目

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10524912品番MA008-02 (8ホングミ チュウメ)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,098円となります。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

用途バリ取り、仕上げなどに仕様中目(目切幅100mm)トラスコ品番811-6799材質SKS8形状寸法(mm)200×4.3Φ質量(g)28
注意
※5本組~12本組は全長サイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする