HA008-03  (8ホングミ サイメ) 組ヤスリ8本組半丸細目 ヤマグチ 10524964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組ヤスリ8本組半丸細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10524964品番HA008-03 (8ホングミ サイメ)
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

用途バリ取り、仕上げなどに仕様細目(目切幅100mm)トラスコ品番811-6718材質SKS8形状半丸寸法(mm)200×9×3(先幅2.5)質量(g)35
注意
※5本組~12本組は全長サイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする