ST010-03  (10ポングミ サイメ) 組ヤスリセット10本組細目 ヤマグチ 10525025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組ヤスリセット10本組細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10525025品番ST010-03 (10ポングミ サイメ)
参考基準価格(税別)¥20,660販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

用途バリ取り、仕上げなどに全長(mm)185仕様細目(目切幅85mm)トラスコ品番811-6861材質SKS8質量(g)220
注意
※5本組~12本組は全長サイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする