ST012-03  (12ホングミ サイメ) 組ヤスリセット12本組細目 ヤマグチ 10525052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組ヤスリセット12本組細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10525052品番ST012-03 (12ホングミ サイメ)
参考基準価格(税別)¥26,410販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

用途バリ取り、仕上げなどに全長(mm)170仕様細目(目切幅70mm)トラスコ品番811-6864材質SKS8質量(g)128
注意
※5本組~12本組は全長サイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする