※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
組ヤスリセット8本組細目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10525113
品番
ST008-03 (8ホングミ サイメ)
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途
バリ取り、仕上げなどに
全長(mm)
200
仕様
細目(目切幅100mm)
トラスコ品番
811-6858
材質
SKS8
質量(g)
283
注意
※5本組~12本組は全長サイズです。