FLEX150HI 万能ヤスリ平240MM ヤマグチ 10526102

万能ヤスリ平240MM

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10526102品番FLEX150HI
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

合金工具鋼材SK-8を使用しています。

用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工に適合材ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などトラスコ品番811-6942材質SKS8形状サイズ245X23X4.0質量(g)150
注意
※押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10526102
2020-06-27
用途: ステンレス削り
建設業・工事業

幅が広くて使いやすい
削れ具合も良くてすごく満足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする