※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#120
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10527265
品番
8304000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
外径(mm)
152
内径(Φmm)
50.8
厚さ(mm)
25.4
毛丈(mm)
25
線径(mm)
0.55
粒度
120
トラスコ品番
805-1644