曜日別特売
24015000 ロジス B7518PBT2 D130XHD35 PBT0.2 バーテック 10527886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロジス B7518PBT2 D130XHD35 PBT0.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10527886品番24015000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
トラスコ品番805-1481全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)130線径(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする