37525MEBA-20SA ワイラー軸付クリンプ型エンドブラシSUS0.26 バーテック 10527965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイラー軸付クリンプ型エンドブラシSUS0.26

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10527965品番37525MEBA-20SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
軸径(Φmm)6外径(Φmm)13線径(mm)0.26トラスコ品番805-1321質量(g)360軸長(mm)20材質(ブラシ部)ステンレスアズワン品番64-5182-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする