曜日別特売
772400 取付用アーバー SA-1 バーテック 10528026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取付用アーバー SA-1

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10528026品番772400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。

用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー軸径(Φmm)6.4トラスコ品番805-1638穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)19アズワン品番64-5182-18
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする