曜日別特売
B1534 ビッグボーンカッターB1534(木工・アルミ・プラスチック専用) 東京オートマック 10528227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビッグボーンカッターB1534(木工・アルミ・プラスチック専用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10528227品番B1534
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。

用途
木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工
刃径(Φmm)15.0刃厚(mm)3刃数4トラスコ品番852-7191軸径(Φmm)6.0質量(g)21材質(刃)超硬
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする