※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
超硬バー LNF-60(木工・アルミ・プラスチック専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10528516
品番
LNF-60
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
31
全長(mm)
75
トラスコ品番
852-7563
質量(g)
24
適合材
ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません