曜日別特売
AO-1006L ジーベックセラミック砥石 橙 #400 150x6x1 大和製砥所 10528954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジーベックセラミック砥石 橙 #400 150x6x1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10528954品番AO-1006L
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

折れない、割れない、欠けない・面精度が均一

用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#400トラスコ品番812-1801材質アルミナ繊維質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする