パイプ棚用に使用しています。これまで別会社を使用していましたが、遜色ありません。別会社の製品と比べて、パイプを穴に差し込む際の長さが、30mmです。
うろ覚えなのですが、別会社は切りの良い長さでは無かったと思っているので、計算が面倒だった記憶があります。
寸法を出してカットすれば
簡単に組み立てられるのは良いが
接着剤を吸い込むスポイドがイマイチ
針と蛇腹のつなぎ目から漏れる
パイプラックの土台部分を作るのに四方接手ジョイント探していました。16の塩ビ管を買っていたので16のものをホームセンターやネットで探していましたが見つからず。丈夫そうなこちらの20サイズを買ってみました。塩ビ管の20サイズ入れるとやや穴が大きいので手練りタイプのエポキシパテを塗ってはめ込みました。
リブがあって頑丈な作りです。
イレクターパイプと互換性があるため、簡易休憩用ベッド作成に使いました。
価格が安いためより多く買えて補強も出来ますし、組み合わせ次第では様々なものが
作成できます。私はこれまでに箱形のゴミ箱や実験器具の台座作成などに活用しました。
スペーシアの製品は中に突起がついているので刈接続時に固定ができるのがいいですね。組み立て作業がやりやすい。