※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ KBN510 CBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
トラスコ品番
549-0049
547-9401
547-9711
548-0973
548-1066
548-1252
548-1350
548-1546
549-0049
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10602612
品番
GMN3 KBN510
参考基準価格(税別)
¥20,990
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
KBN510
トラスコ品番
549-0049
材質(本体)
KBN510
寸法S(mm)
4.3
寸法D1(Φmm)
-
刃先
E008
寸法W1(mm)
2.9
寸法LE(mm)
-
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
3(-0.05~+0.05)
寸法IC(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。