※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ KBN510 CBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
トラスコ品番
549-0219
547-9401
547-9711
548-0973
548-1066
548-1252
548-1350
548-1546
549-0049
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10602628
品番
GMN6 KBN510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
材質
KBN510
トラスコ品番
549-0219
材質(本体)
KBN510
寸法S(mm)
4.3
寸法D1(Φmm)
-
刃先
F
寸法W1(mm)
2.9
寸法LE(mm)
-
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
6(-0.05~+0.05)
寸法IC(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。