GDGS2020N-020NB KPD001 溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ 10602856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番548-2241
内容量1個注文コード10602856品番GDGS2020N-020NB KPD001
参考基準価格(税別)¥22,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質KPD001トラスコ品番548-2241材質(本体)KPD001寸法H(mm)-寸法S(mm)4.3寸法B(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法T(mm)-寸法W(mm)-勝手-寸法d(Φmm)-ブレーカ-適合ホルダ-寸法LE(mm)2.9寸法rε(mm)-チップサイズ-コーナー数1寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)2(-0.03~+0.03)寸法IC(mm)-寸法CDX(mm)-寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする