※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
トラスコ品番
548-8982
547-8979
547-9363
547-9673
547-9924
548-0302
548-1040
548-1333
548-2241
548-2259
548-2275
548-2291
548-2313
548-8974
548-8982
548-8991
549-0189
553-6308
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10602917
品番
GMGW8030-40R KPD001
参考基準価格(税別)
¥32,650
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
KPD001
トラスコ品番
548-8982
材質(本体)
KPD001
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
5.5
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
-
寸法d(Φmm)
-
ブレーカ
-
適合ホルダ
-
寸法LE(mm)
6
寸法rε(mm)
-
チップサイズ
-
コーナー数
1
寸法RE(mm)
4
寸法CW(mm)
8(-0.03~+0.03)
寸法IC(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。