曜日別特売
515-5 (42-5) ハイス付刃バイト 22mm 三和製作所(三和バイト) 10634593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 22mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個JIS規格42形注文コード10634593品番515-5 (42-5)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
JIS規格42形シャンク長(mm)230シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22仕様孔仕上トラスコ品番816-1843質量(g)824寸法A(mm)15寸法F(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)29寸法C(mm)7寸法G(mm)100JIS呼び42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする