曜日別特売
10A-6LB100B1000-AL2 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO 10638826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード10638826品番10A-6LB100B1000-AL2
参考基準価格(税別)¥98,700販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
シリンダ内径(Φmm)100ストローク(mm)1000作動方式複動形内径(Φmm)100スイッチAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする