ECR-B4S 10-10C10-72 IC900 D ソリッドエンドミル COAT イスカル 10646396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D ソリッドエンドミル COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個刃数4注文コード10646396品番ECR-B4S 10-10C10-72 IC900
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質超硬+コーティング刃数4トラスコ品番517-3264全長(mm)72寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)10寸法ap(mm)10面取りC0.35
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする