※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
13
注文コード
10656187
品番
49-1 M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品です。
幅(mm)
13
シャンク幅(mm)
13
シャンク高さ(mm)
13
高さ(mm)
13
シャンク長(mm)
100
全長(mm)
100
トラスコ品番
816-1668
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
質量(g)
123
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
JIS規格
49形
JIS呼び
49形