※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
16
注文コード
10656205
品番
49-2 M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品です。
幅(mm)
16
シャンク幅(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16
高さ(mm)
16
シャンク長(mm)
120
全長(mm)
120
トラスコ品番
816-1671
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
質量(g)
223
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
4
JIS規格
49形
JIS呼び
49形