曜日別特売
49-4  P20 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 10656275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬付刃バイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)25注文コード10656275品番49-4 P20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

JIS規格品です。

幅(mm)25シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25高さ(mm)25シャンク長(mm)160全長(mm)160トラスコ品番816-1678適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬質量(g)686寸法A(mm)9寸法B(mm)16寸法C(mm)6JIS規格49形JIS呼び49形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする