※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト超硬
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
16
全長(mm)
175
注文コード
10656677
品番
W515-2 P20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク幅(mm)
16
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16
シャンク長(mm)
175
全長(mm)
175
トラスコ品番
816-2349
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
質量(g)
323
寸法A(mm)
11
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
12.5
寸法E(mm)
61
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
4