曜日別特売
ETD-2060S 六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組) トップ工業 10662523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10662523品番ETD-2060S
参考基準価格(税別)¥14,050販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。

用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370六角シャンク軸
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意して下さい。
※作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※小物の加工物は、バイス等でしっかり固定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする