※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
ダブルスライドレール300mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
221
329
311
221
327
302
定格荷重(N)
176(ペア)
186(ペア)
274(ペア)
176(ペア)
284(ペア)
245(ペア)
段数
2
3
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
10664937
品番
C2723-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
レール長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-9284
ストローク(mm)
221
質量(kg)
0.23
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
176(ペア)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000