曜日別特売
DSD-7.5 スピードローラー・スチール車輪 ダイキ 10666687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードローラー・スチール車輪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)
能力(t)7.5
内容量1セット(2個)注文コード10666687品番DSD-7.5
参考基準価格(税別)¥133,800販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルトトラスコ品番851-9825材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール質量(kg)11タイプ鉄製直進型テーブル径(Φmm)Φ110能力(t)7.5本体寸法(mm)高さ150本体寸法(mm)全長295本体寸法(mm)幅138適合ハンドルD-1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする