MM EA200B12R0.5-3T12  IC08 マルチマスター交換用ヘッド アルミ加工用 イスカル 10674554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチマスター交換用ヘッド アルミ加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード10674554品番MM EA200B12R0.5-3T12 IC08
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

マルチマスター
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能

用途アルミ加工用(ミリング加工)材質超硬トラスコ品番519-9069加工径(mm)20
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする