※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
X マルチマスターチップ COAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
519-9450
519-9077
519-9093
519-9450
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
10674737
品番
MM ECU097E05R030-3T06 IC908
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
トラスコ品番
519-9450
寸法L(mm)
13.0
寸法D(mm)
9.7
寸法Z(mm)
3
寸法R(mm)
0.32
寸法ap(mm)
5.0
寸法Ts(mm)
T06
注意
※画像はイメージです。