- ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂 10677685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじ寸法4×20
4×20
3×10
3×12
3×16
3×20
3×25
3×30
3×40
3.5×10
3.5×12
3.5×16
3.5×20
3.5×25
3.5×30
4×10
4×12
4×16
4×25
4×30
4×35
4×40
4×50
4×60
4×70
5×12
5×16
5×20
5×25
5×30
5×35
5×40
5×50
5×60
5×70
5×90
5×100
6×20
6×30
6×40
6×50
6×60
6×70
6×90
6×100
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
内容量1箱(1000個)注文コード10677685品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじの呼びM4長さ(mm)20形状ナベ頭材質/処理鉄/ユニクロームねじ寸法4×20表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10677615
2018-08-10
用途: 部品の取り付け
出口梅園製造業

大箱でお得、良く使う時は安くつき種類も多いので良い。物は普通に問題無く使えます。

対象商品 : 10677825
2017-09-02
用途: 仕事

頻繁に使用するので箱買いがとてもお得で助かっています。

対象商品 : 10677877
2012-03-29
用途: 修繕
建設業・工事業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする