曜日別特売
- 皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂 10677974

皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3000個)ねじの呼びM3注文コード10677974品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ねじ寸法3×10長さ(mm)10ねじの呼びM3形状サラ頭表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 下地鋼板の止め
建設業・工事業

コスパ良く、ネジ頭の取れとか無くなり重宝しています

対象商品 : 10678175
2021-08-09
用途: パーティション
有限会社take in建設業・工事業

まいかい作業でつかうのでナベ頭とサラを使っておりますが問題ありません

対象商品 : 10678193
2021-03-25
用途: 家具取付時

いつも迅速な対応 ありがとうございます。頼りになります。

対象商品 : 10678342
2019-07-30
用途: 吊り戸棚の取付用
建設業・工事業

前回購入し、吊り戸棚の取付用ビスとして使用しています。
曲りも無く頭のプラス部分の不良もなかったので、再購入しました。
使用頻度が高いので、箱売りなのは助かります。

対象商品 : 10678062
2019-09-27
用途: 木の固定

安いのにメーカー品と変わらない使用感。非常に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10678394
2019-07-10
用途: 金物の取付

各種サイズが豊富で、箱買いすることでとても安く購入でき満足です。
強度もあり頭飛びなどありません。

対象商品 : 10678071
2019-07-22
用途: スライドレールの固定
辻ウッドテクニカル

特に問題も無く良いと思います。板厚により、もう少し小刻みに長さのバリエーションがあればベストです。

対象商品 : 10678166
2019-07-03
用途: 内部サイン、看板の取付の時

何の問題も無く使えます。
安いので、気兼ねなくじゃんじゃん使えます。
いいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4514:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする