曜日別特売
GLS-051 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック) 10678805

GLS-051 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック) 10678805
GLS-051 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック) 10678805

直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1台電圧(V)100仕様1段式、サーマルプロテクタ内蔵注文コード10678805品番GLS-051
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
電圧(V)100電源ACトラスコ品番850-9597質量(kg)12.9仕様1段式、サーマルプロテクタ内蔵幅(mm)165.5高さ(mm)222.5使用温度範囲(℃)7~40奥行(mm)361到達圧力(Pa)9.3排気速度(50/60Hz)(L/min)50/60全負荷電流(A)5.6(50Hz)/4.8(60Hz100V)/5.1(60Hz110V)主な用途電子顕微鏡の真空源。真空蒸着装置の真空源。エアコンのガス充填。真空凍結乾燥機。理化学機器、分析機器、半導体製造装置等。油量(mL)400~700使用油SMR-100特性性能をさらに追求し、静音性、安全性、機能性を高めた上級機種。ガスバラスト機構により、吸引する気体中の水分などを除去し、ポンプ油中に溶解することを防ぎます。小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。吸込口径KF-25ポンプの種類油回転

商品説明動画

オイルの交換方法・GLD/GCD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10678787
2015-02-18
用途: 吸収式冷暖房機器点検業務
建設業・工事業

商品注文から、発送までの迅速な対応が素晴らしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする