曜日別特売
D-1000P D型カッター 繊細な切り抜き用 NTカッター 10678927

D-1000P D型カッター 繊細な切り抜き用 NTカッター 10678927
D-1000P D型カッター 繊細な切り抜き用 NTカッター 10678927

D型カッター 繊細な切り抜き用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10678927品番D-1000P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途
アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。
レタリングなど細かい作業に便利な針付き。
仕様
両端リバーシブル機構。
メタルボディー
付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚シルバー質量(g)43.9刃厚(mm)0.38アズワン品番64-8254-29適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10678927
2021-05-07
用途: マークカットと剥がし
メイコースポーツ卸売・小売業

ペンの変えがあれば最適です。カッターは予備があるので便利です

対象商品 : 10678927
2018-05-04
用途: 切削作業
ガイド・ビーコン

デザインナイフと、ニードルが一体になっているのが気に入って購入しました。
軽量で、デザインナイフとしての剛性も申し分ないです。
ニードルはこまめに砥いで使っています。
両方付けた状態で作業するとけがをするかもしれないので、気を付けましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 10678927
2018-05-27
用途: ポーセラーツの出張講座の時持って行きます

用途に合わせてカッターと針が使えるので重宝しています

対象商品 : 10678927
2015-02-14
用途: カッティングシ―トの切り抜き

カッティングシートの字の切り抜きがとてもしやすくなりました。

対象商品 : 10678927
2014-06-10
用途: シートの切り抜きなど

持ちやすくカッターと針が付いているので切り、抜きが1本で出来便利である
細かい部分もスムーズに作業しやすい

対象商品 : 10678927
2014-02-08
用途: カッティングシートの切り抜き
建設業・工事業

刃の角度がもう少し緩めが良かったかと思う

対象商品 : 10678927
2016-02-24
用途: ステッカーを切る
株式会社ティエスピー製造業

デザインは良いが 握りにくい もう少し不当い方がいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする