曜日別特売
BAD-21P AD型カッター 替刃 NTカッター 10678981

BAD-21P AD型カッター 替刃 NTカッター 10678981
BAD-21P AD型カッター 替刃 NTカッター 10678981

AD型カッター 替刃

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
10678981
品番
BAD-21P
参考基準価格(税別)¥634販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。

用途
事務・軽作業用。
付属品
刃先処理器付き替刃ケース
トラスコ品番
381-9221
適合本体
A-1P、AD-2P
質量(g)
39
タイプ
AD刃
刃長(mm)
72
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
材質(刃)
SK2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10678981
2024-08-01
用途: 細かいカッティング作業
製造業

普通の替え刃より刃先が鋭く、切れ味も良いので使いやすいです。

対象商品 : 10678981
2022-11-27
用途: ケーブル制作時
卸売・小売業

NTカッターのスマートさと切れ味が気に入って長年使用しています。

対象商品 : 10678981
2014-12-20
用途: 白模型制作

カッタープロ AD型30度刃先と一緒に購入しました。
ケースには折り刃器がついており、使用済みの刃をためられ処分が楽です。

対象商品 : 10678981
2014-11-10
用途: 事務仕事
カーメンテナンス・サイタ 様(サービス業)

切れ味、耐久性もいいです。ネットですぐ買えるのが嬉しいです。

対象商品 : 10678981
2014-01-21
用途: 内装作業

確かに某メーカーの物より、切れ味及び耐久性に優れている。継続して使います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする