ParkerTAIYO
ナイロンチューブ(N2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1巻
注文コード
10682734
品番
N2-4X2-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
61
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ナイロン材料を使用し、耐圧力、耐食性、耐熱性に優れています。最大100℃まで使用できます。
軽量で柔軟性に優れます。
広範囲の流体に使用できます。
最高使用圧力(MPa)
5/(空気)1
色
赤
質量(g)
11/m
長さ(m)
100
内径(Φmm)
2
材質
ナイロン11または12樹脂
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~100/(水)0~70/(一般作動油)-40~100(但し、凍結なきこと)
シリーズ
N2
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
10
使用流体
空気/水/(油)一般作動油
主な用途
一般空気圧装置・食品機械・各種組立機械・その他
特性
耐熱/耐圧/耐食/柔軟性