曜日別特売
N2-6X4-20W ナイロンチューブ(N2) ParkerTAIYO 10682926

ナイロンチューブ(N2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1巻注文コード10682926品番N2-6X4-20W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

特殊ナイロン材料を使用し、耐圧力、耐食性、耐熱性に優れています。最大100℃まで使用できます。
軽量で柔軟性に優れます。
広範囲の流体に使用できます。

最高使用圧力(MPa)3/(空気)1乳白質量(g)17/m長さ(m)20内径(Φmm)4材質ナイロン11または12樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(一般作動油)-40~100(但し、凍結なきこと)シリーズN2外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)20使用流体空気/水/(油)一般作動油主な用途一般空気圧装置・食品機械・各種組立機械・その他特性耐熱/耐圧/耐食/柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする