※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
完成バイトJIS3型板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
1セット(3本)
1セット(4本)
1セット(5本)
幅(mm)
10
1.8
10
12.7
6.35
16
3.18
2.5
3.5
4.76
9.53
3
4
7.94
5
6
8
12
2
高さ(mm)
50
1.9
12
16
25
32
40
45
50
1
19.05
15.88
20
19
12.7
17
9.53
10
8
13
18
全長(mm)
200
250
160
200
100
150
170
125
65
75
115
全178種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
10683514
品番
SMH-10X50X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
材質
SKH57
幅(mm)
10
高さ(mm)
50
全長(mm)
200
トラスコ品番
816-2149
質量(g)
400
JIS分類
3形