ParkerTAIYO
マニアルバルブ(RB54N)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
10686584
品番
RB542N2HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
Rc1/4:37
Rc3/8:40
接続口径
Rc1/4・Rc3/8
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
-10~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1
給油
不要(給油でも可)
推奨潤滑油
無添加タービン油 ISO VG32 相当品