曜日別特売

マニアルバルブ(RB54N)

マニアルバルブ(RB54N) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54N) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54N) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54N) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54N) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54N) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54N) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54N) - ParkerTAIYO
接続口径Rc1/4・Rc3/8質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品内容量1個
全14種類を絞り込む
有効断面積(mm2)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10686593RB542N2HDRc1/4:37
Rc3/8:40
36,700
33,980
37,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686627RB542N3HDRc1/4:37
Rc3/8:40
36,700
33,980
37,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686636RB54CN2HCRc1/4:35
Rc3/8:35
43,300
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686645RB54CN2HDRc1/4:35
Rc3/8:35
38,000
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686654RB54CN3HCRc1/4:35
Rc3/8:35
43,300
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686663RB54CN3HDRc1/4:35
Rc3/8:35
38,000
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686672RB54EN2HCRc1/4:35
Rc3/8:35
45,800
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686681RB54EN2HDRc1/4:35
Rc3/8:35
40,400
35,980
39,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686697RB54EN3HCRc1/4:35
Rc3/8:35
45,800
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686706RB54EN3HDRc1/4:35
Rc3/8:35
40,400
35,980
39,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686575RB542N2HARc1/4:37
Rc3/8:40
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686584RB542N2HBRc1/4:37
Rc3/8:40
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686602RB542N3HARc1/4:37
Rc3/8:40
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686611RB542N3HBRc1/4:37
Rc3/8:40
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする