ParkerTAIYO
マニアルバルブ(RB54N)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10686681
品番
RB54EN2HD
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
Rc1/4:35
Rc3/8:35
接続口径
Rc1/4・Rc3/8
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
-10~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1
給油
不要(給油でも可)
推奨潤滑油
無添加タービン油 ISO VG32 相当品