※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
水性つやありキング 1.6L
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
チョコレート色
アイボリー
クリーム色
うすみどり
オーカ
グレー
コーヒーブラウン
チョコレート色
ネービーブルー
ピンク
ブラックブラウン
ホワイトグレー
みどり
ミルキーホワイト
黄色
黒
若草色
水色
青
赤
白
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
10686838
品番
4422-1.6
参考基準価格(税別)
¥19,080
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
チョコレート色
トラスコ品番
851-2030
材質/仕上
水性塗料、アクリルシリコン
質量(kg)
2.3
容量(L)
1.6
塗布面積(m
2
)
10~13(2回塗り)
乾燥時間(時間)
2時間、重ね塗り4時間後(20℃)
危険物の類別
非危険物
特性
つやあり