ParkerTAIYO
サイレンサ(SAシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
10687232
品番
SA-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
R1
有効断面積(mm
2
)
235
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
19
寸法C(mm)
86
消音効果(dB)
20(A)以上
寸法G(mm)
-
寸法B(Φmm)
48
トラスコ品番
105-4074
質量(g)
93
接続口
R
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10687232
SA-25
01056712
SA3-25
サイレンサ(SAシリーズ)
ParkerTAIYO
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です