※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッケル甲丸スナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
17.0
17.0
37.0
42.0
使用荷重(kN)
0.01
0.01
0.03
0.05
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10688852
品番
P634
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
安価なスナップです。
用途
チェインの先端金具、連結金具
材質
真鍮(C2700W)
寸法A(mm)
17.0
寸法C(mm)
2.5
使用荷重(kN)
0.01
トラスコ品番
849-2130
質量(g)
5
種類
スナップフック
仕上
ニッケル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません